Beli Avometer Mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  2. Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp339.900

    Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    For testing RJ45/RJ11/RJ12/BNC Cable- Tests RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A), 10 Base-T, Token ring, RJ-11/ RJ-12 USOC and Coaxial BNC cable.- Automatically check cable for continuity, short, open and crossed wire pairs.- Coaxial cable port indentifies cable conditions including shorts, shield opens and center conductor breaks.- Main unit and remote allow one person testing.
  3. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  4. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 0.2/2/20/200/600
    • AC Voltage (V): 200/600
    • Resistance Range (ohm): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
    • DC current (mA): 20/200/10000
    • LCD Display: 2000 counts
  5. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  6. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.599.900

  7. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  8. FLUKE Pocket-Sized Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp2.999.900

    FLUKE Pocket-Sized Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Average value measurement duty ratio measurement 1m drop test passing recommended case C50Pocket-sized digital multimeter
    atribut:
    • Battery: AAA battery x 2
    • Dust / Water Protection: IP40
    • Frequency (Hz): 50.00, 500.0, 5.000kHz, 50.00kHz, 100.0kHz
    • Resistance: 400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
    • Warranty Period: 1 year
Daftar Harga Avometer Mini Terbaru April 2026
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp199.900
KRISBOW Tang AmpereRp849.900
Pro'sKit Mini Lan Cable TesterRp339.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
INGCO Multimeter Digital (Multitester)Rp159.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp38.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp719.900
FLUKE Tang AmpereRp1.599.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
Extech Test Lead KitRp639.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)